Prix : 1 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
United Visual Products 45 "x 30" Cork charnière Top Single porte Message Center avec l’armature de cèdre
Cette Top-Hinged simple porte Message Center dispose d’une grande porte pour afficher des messages importants. Dessus de porte verrouillable monté sur une charnière piano de pleine longueur (deux clés inclus). Construction robuste pour des années d’utilisation. Sera pas pourrir, splinter ou crack avec la construction de polyéthylène de haute densité. Panneau arrière fini ressemble beaucoup sur les postes et ajoute l’intégrité structurale. Surface intérieure amovible. Messages en option - Veuillez commander séparément. Dimensions de cas : 3/4" large châssis, 1-1/2" large chambranle, extérieur profondeur 5-1/2", 3-3/4" profondeur intérieure, épaisseur 8-1/2" pluie. Comprend 1 haut-charnière de porte. Intérieur de Cork, armature de cèdre finition. 45" W x 30" H globale.
Cette Top-Hinged simple porte Message Center dispose d’une grande porte pour afficher des messages importants. Dessus de porte verrouillable monté sur une charnière piano de pleine longueur (deux clés inclus). Construction robuste pour des années d’utilisation. Sera pas pourrir, splinter ou crack avec la construction de polyéthylène de haute densité. Panneau arrière fini ressemble beaucoup sur les postes et ajoute l’intégrité structurale. Surface intérieure amovible. Messages en option - Veuillez commander séparément. Dimensions de cas : 3/4" large châssis, 1-1/2" large chambranle, extérieur profondeur 5-1/2", 3-3/4" profondeur intérieure, épaisseur 8-1/2" pluie. Comprend 1 haut-charnière de porte. Intérieur de Cork, armature de cèdre finition. 45" W x 30" H globale.
Poids &Dimensions
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
- Profondeur intérieure 3-3/4 po (9,53 cm)
- Taille du conseil (W x H) 45 x 30 po
Détails du produit
- Description Babillard électronique extérieure
- Nombre de portes 1
- Type Centre de messages
- Matériau de surface Liège
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque United Visual Products
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant UVSDT4530-CÈDRE
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Polyéthylène
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
1 519,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
Article nº : B666134
Pas encore évalué
3 419,00 $
United Visual Products 45" W x 30" H Liège charnière haut le centre de messages simple porte avec l’armature de cèdre
1795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires