Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Die bouton cales régler rapidement la hauteur des boutons die aiguisé. Assortiment contient 3 épaisseurs : 0,005" de 1095 bleu trempé printemps acier et 0,015" et 0,032" de 1075 ressort trempé en acier. Correspond à neuf différents die bouton de calibre 1/4" à 1". Prolonge la « vie » d’un bouton de die et fait gagner du temps sur main poinçonnage correctifs personnalisés facilement. I.D. grand accueille plusieurs ouvertures de die de taille et réduit le risque de « limace empilement ». Precision Brand® 450 pièce Die bouton assortiment contient 25 chacun des éléments suivants dimensionne en deux épaisseurs (0,005" et" 0,015) : 0,17 » I.D. x 249 » O.D. ; 0,23" I.D. x 0,311" O.D ; 0,285" I.D. x 0,374" O.D. ; 0,31" I.D. x 0,436" O.D. ; 0,35" I.D. x 0,499" O.D. ; 0,47" I.D. x 0,624" O.D. ; 0,595" I.D. x 0,749" O.D. ; 0,625" I.D. x 0,874" O.D. ; et 0,75" I.D. x 0,999" O.D.
Poids &Dimensions
- Poids 462
Détails du produit
- Quantité par paquet 450
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau Acier à ressort
- Numéro de référence du fabricant 26930
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Piece 450 Die bouton Shim assortiment - Made In USA
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit