Prix : 3 169,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les générateurs industriels de Simpson® sont parfaits pour fournir de l’énergie sur les sites de travail, les installations récréatives, les emplacements résidentiels et plus encore. Beaucoup sont équipés d’une poignée pliable pour faciliter la mobilité et le stockage. Leurs cadres de cage à rouleaux robustes offrent durabilité et protection pour le générateur. Qu’il s’agisse de faire de la queue avant un match, de charger des outils sur un chantier de construction ou de fournir une alimentation de secours pour votre maison, comptez sur Simpson® pour vos besoins en énergie. Ce produit a une garantie commerciale de 3 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur Honda® GX270 avec fonction d’arrêt d’huile faible
- Protection du cadre de la cage de roulis avec une poignée pliable pour une mobilité et un rangement faciles
- 4500 watts de fonctionnement, 5000 watts de démarrage
- Roues jamais plates pour faciliter la maniabilité sur divers terrains
Poids &Dimensions
- Largeur 25 dans
- Hauteur 30,25 po
- Poids 151 lbs
- Longueur 27 dans
Détails du produit
- Évalué Watts 4500 W
- Type de carburant Essence
- Temps d’exécution 17
- Tension 120 V
- Points de vente 3
- Pour une utilisation avec Lieux de travail/installations récréatives/emplacement résidentiel
- Marque Simpson
- Type de démarrage Recul
- Capacité du réservoir de carburant 7,9 gal (29,9 l)
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 70053
- Couleur Noir/rouge
- Cylindrée du moteur 270 CM³
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Simpson® Générateur portable industriel de 4500 W, Moteur Honda GX270, Noir
3169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit