Prix : 24,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Il s’agit d’une brosse à dépoussiérer avec une poignée lisse et ergonomique. Les poils de force moyenne éliminent les particules humides ou de taille moyenne, telles que le sucre, le chocolat, la pâtisserie, les épluchures de légumes. Il est également utilisé comme brosse à dépoussiérage sur les sols.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Largeur 1-5/16 po (3,33 cm)
- Hauteur 3-5/16 po (8,41 cm)
- Poids 0,37 lbs (.17 kg)
Détails du produit
- Description Brosse de banc- Moyen
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène /Acier inoxydable (Agrafes)
- Matériau de poils Polyester
- Numéro de référence du fabricant 45895
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 45895 Bench Brush- Moyen, Blanc
24,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit