Table de pique-nique carrée industrielle™ mondiale de 46 pouces, en support au sol, métal déployé, vert
Article nº : WB695293GN
☆☆☆☆☆(1)
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Souvent achetés ensemble
Prix : 1 595,00 $
Rabais de quantité
Achetez 1-2 1 595,00 .
Acheter 3+ 1 519,00 .
Quantité
Les clients ont également été consultés
Table de™ pique-nique ronde Industrielle Mondiale de 46 pouces, accessible en fauteuil roulant, Noir
Les tables de pique-nique commerciales outdoor In-Ground Mount Metal Mesh sont idéales pour les places assises très fréquentées dans les parcs, les campus, les snack-bars et plus encore. Ces tables de pique-nique disposent d’une conception de postes de montage unique qui a table et bancs attachés à seulement 1 poste pour faciliter l’installation, le nettoyage et l’entretien. Les plateaux de table et les banquettes sont fabriqués à l’aide d’un treillis métallique de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique. Cette couche protectrice crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher pour l’allocation des places confortable même au soleil. Revêtement thermoplastique résiste à la décoloration, moule et du vandalisme et assurera la durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation de haut-trafic. Le cadre en acier galvanisé est protégé d’un revêtement en poudre riche en zinc noir pour la prévention de la rouille et la résilience contre les éléments. La couche supplémentaire riche en zinc fournit un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Les coins de banc et de table sont biseautés pour plus de sécurité. Plateau de table dispose d’une ouverture pour accepter un parapluie avec un poteau de diamètre 1-1/2". Le poteau central en acier doit être installé uniquement dans le béton. Garantie limitée de 7 ans.
Plateau de table : 46" L x 46" W
Chaque banquette : 12" D x 42-1/2" L
Poteau central: 47-1/2"H (environ 18 » installé sous terre)
Dimensions hors-tout : 82 L "D x 82 »
Poids &Dimensions
Largeur46 in (116,84 cm)
Hauteur29-1/2 po (74,93 cm)
Largeur du tableau46 in (116,84 cm)
Longueur46 in (116,84 cm)
Largeur du siège12 in (30,48 cm)
Longueur du siège42-1/2 po (107,95 cm)
Longueur du tableau46 in (116,84 cm)
Détails du produit
CollectionCollection de métal déployé
Emplacement de montageDans le sol
Coussin inclusNon
TypeTable à piédestal simple
Famille de couleurs d’imageNoir
MarqueGlobal Industrial
MatériauMétal déployé
Numéro de référence du fabricant695293GN
FormeCarré
CouleurVert
Matériau de cadreAcier
Référence de pièce concurrente
MPN-MASTER695293GN
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
2,0
☆☆☆☆☆
5 étoile(s)
0
4 étoile(s)
0
3 étoile(s)
0
2 étoile(s)
1
1 étoile(s)
0
Études plus récentes
Études plus récentes
Commentaires nominales plus élevées
Plus bas nominales commentaires
Reviewer : Melanie
Date de : Avril 23, 2019
☆☆☆☆☆
Mauvaise qualité
Votre commentaire :
Nous en avons acheté deux. Dans les 2 ans un total de 4 des supports de siège ont rouillé et cassé. Ces tables n’obtiennent pas beaucoup d’utilisation, ainsi pour qu’elles se cassent juste en étant exposées aux éléments (comme toutes les tables de pique-niquer sont) est inacceptable en si peu de temps.