Souvent achetés ensemble
Prix : 2 029,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 029,00 .
- Achetez 3-5 1 929,00 .
- Acheter 6+ 1 869,00 .
✓ Le cadre en acier galvanisé avec une finition en poudre noire riche en zinc offre une forte défense contre les éléments.
✓ Le dessus de table accepte un poteau parapluie jusqu’à 1-1/2 « de diamètre.
Besoin d’un endroit pour se détendre à l’extérieur? Offrez un endroit pour vous asseoir, vous détendre ou manger avec la table de pique-nique en acier carrée en acier de 46 pouces the Global Industrial™ 10 " en noir. Cette table de pique-nique commerciale est idéale pour fournir des zones à fort trafic avec des sièges pour un endroit où s’asseoir, comme les parcs, les campus, les cours d’école, et plus encore. Chaque table est fabriquée en utilisant un matériau en treillis métallique de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique durable sur les bancs et le dessus de la table avec des coins biseautés pour la sécurité. Ce revêtement protecteur présente une surface lisse et brillante qui reste fraîche au toucher, permettant des sièges confortables même les jours les plus ensoleillés. Le revêtement thermoplastique est conçu pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme; et contribuera également à assurer une durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation à fort trafic. Son cadre en acier galvanisé est protégé par une finition en poudre noire riche en zinc qui offre une prévention de la rouille et une résistance aux éléments. La couche supplémentaire riche en zinc offre également un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Le matériau métallique perforé garantit que la table est capable de conserver l’intégrité structurelle tout au long de l’utilisation. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 81 in (205,74 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Largeur du tableau 46 in (116,84 cm)
- Longueur 81 in (205,74 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 38 in (96,52 cm)
- Hauteur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur du tableau 46 in (116,84 cm)
Détails du produit
- Capacité par siège 300 lbs (136,36 kg)
- Collection Collection de métal perforé
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Nom/numéro du modèle 694551BK
- Type Table standard
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal perforé
- Numéro de référence du fabricant 694551BK
- Forme Carré
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 694551BK
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, Tan
Article nº : 262071
Pas encore évalué
409,95 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Cèdre
Article nº : 695528
Pas encore évalué
1 779,00 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
795,00 $
Table de™ pique-nique carrée Industrielle Mondiale de 46 pouces, métal perforé, noir
2029,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange