479,95 $ ch.
Prix: 1 919,80 $ / Pkg of 4
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 465 Adhésif Transfer Tape 12" x 60 Yds. 2 Mil clair - 4 rouleaux/carton
Avec la bande de transfert adhésive 465 de 3 M™ vous pouvez maintenir les processus de production en mouvement rapidement. Épissage des feuilles, des tissus, des films et des papiers n’a jamais été aussi facile. Ce ruban adhésif de 2 millions de personnes est doté d’une liaison agressive qui adhère au contact. Il a une forte résistance aux UV, à l’humidité et à l’humidité, ainsi qu’une bonne résistance aux solvants, pour résister à des environnements de travail difficiles. En utilisant un revêtement robuste à libération de papier kraft de 60 lb densifié, cette bande offre des performances fiables pour les applications industrielles, telles que la coupe de matrice et les distributeurs automatisés.
Détails:
Applications :
Avec la bande de transfert adhésive 465 de 3 M™ vous pouvez maintenir les processus de production en mouvement rapidement. Épissage des feuilles, des tissus, des films et des papiers n’a jamais été aussi facile. Ce ruban adhésif de 2 millions de personnes est doté d’une liaison agressive qui adhère au contact. Il a une forte résistance aux UV, à l’humidité et à l’humidité, ainsi qu’une bonne résistance aux solvants, pour résister à des environnements de travail difficiles. En utilisant un revêtement robuste à libération de papier kraft de 60 lb densifié, cette bande offre des performances fiables pour les applications industrielles, telles que la coupe de matrice et les distributeurs automatisés.
Détails:
- Lie une grande variété de substrats, y compris le métal, le verre, le bois, le papier, la peinture et de nombreux plastiques
- 60# Unbleached densified kraft liner permet des applications manuelles ou manuelles
- Fournit des liaisons toujours fortes à des températures allant jusqu’à 250° F/121° C
- Adhésif acrylique agressif 400 liaisons au contact
Applications :
- Épis de vol à grande vitesse et épissures à vitesse zéro sur la plupart des niveaux de papier
- Feuilles, films et tissus épissage
- Adhésif laminage pour mousses et photos
- Fixation de plaques signalétiques en métal et en plastique
- Montage d'articles promotionnels et d'affiches
- Démarrage de base
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Épaisseur mil 2
Détails du produit
- Type Rouleaux distribués à la main
- Grade Light Industrial
- Quantité par paquet 4
- Marque 3M
- Matériau 60e Papier Kraft densifié
- Numéro de référence du fabricant 7000123316
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
395,95 $
3M™ 465 Adhésif Transfer Tape 12" x 60 Yds. 2 Mil clair, qté par paquet : 4
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires