Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-11-1852 M18™ REDLITHIUM™ XC5 Extended Capacity Battery Two Pack
Fournit jusqu’à 2,5X plus de temps d’exécution, 20 % plus de puissance et 2X plus de vie que les batteries lithium-ion standard. Le pack M18™ REDLITHIUM™ XC 5 Extended Capacity Battery Pack propose une construction de pack supérieure, de l’électronique et des performances pour offrir plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie du pack que n’importe quelle batterie sur le marché. La batterie M18™ REDLITHIUM™ XC 5 est dotée d’un design avancé, protégeant le peloton contre les environnements difficiles de chantier. Cette protection achemine l’eau de l’électronique et de la batterie, s’étend le temps d’exécution et de vie en réduisant au minimum la chaleur et empêche les échecs pack de vibration ou de gouttes. Cette unique à Milwaukee® conception permet également à la batterie fonctionner dans des conditions de froid extrême (en dessous d’ouf /-18oC). Géré par Milwaukee exclusif REDLINK™ Intelligence, les caractéristiques de batterie protection contre les surcharges pour vous éviter d’endommager vos outils électriques sans fil dans les cas lourds, tandis que la protection contre la décharge empêche des dommages cellulaires. Il offre également une compatibilité complète du système avec des solutions sans fil de 60 M18™. Mise à niveau vers le pack de batterie M18™ REDLITHIUM™ XC 5 afin d’augmenter instantanément le temps d’exécution et la durabilité de vos outils sans fil M18™.
Fournit jusqu’à 2,5X plus de temps d’exécution, 20 % plus de puissance et 2X plus de vie que les batteries lithium-ion standard. Le pack M18™ REDLITHIUM™ XC 5 Extended Capacity Battery Pack propose une construction de pack supérieure, de l’électronique et des performances pour offrir plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée de vie du pack que n’importe quelle batterie sur le marché. La batterie M18™ REDLITHIUM™ XC 5 est dotée d’un design avancé, protégeant le peloton contre les environnements difficiles de chantier. Cette protection achemine l’eau de l’électronique et de la batterie, s’étend le temps d’exécution et de vie en réduisant au minimum la chaleur et empêche les échecs pack de vibration ou de gouttes. Cette unique à Milwaukee® conception permet également à la batterie fonctionner dans des conditions de froid extrême (en dessous d’ouf /-18oC). Géré par Milwaukee exclusif REDLINK™ Intelligence, les caractéristiques de batterie protection contre les surcharges pour vous éviter d’endommager vos outils électriques sans fil dans les cas lourds, tandis que la protection contre la décharge empêche des dommages cellulaires. Il offre également une compatibilité complète du système avec des solutions sans fil de 60 M18™. Mise à niveau vers le pack de batterie M18™ REDLITHIUM™ XC 5 afin d’augmenter instantanément le temps d’exécution et la durabilité de vos outils sans fil M18™.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/16 po (7,78 cm)
- Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 1-1/2 lbs
Détails du produit
- Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
- Nombre de piles incluses 2
- Tension 18 V
- Description Compact batterie, 2-Pack
- Système de batterie M18
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Non
- Type Pile d’outil
- Quantité par paquet 2
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Heures d’ampère de batterie 5,0 Ah
- Taille de la batterie Capacité étendue
- Numéro de référence du fabricant 48 11-1852
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires