Souvent achetés ensemble
Prix : 8,30 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-89-2206 Thunderbolt® Titanium Coated foret 9/64 »
Mèches de perceuse Milwaukee® Thunderbolt® titane revêtus sont conçus pour la résistance et la longévité extrême. The Thunderbolt® web dispose d’un noyau plus épais qu’un foret standard, qui fournit la résistance à la rupture et protège contre la rupture de charge latérale. Un formulaire spécialement conçu pour flûte parabolique efface les copeaux et les débris rapide pour garder la fraîcheur du bit. Un début de précision, 135 Split pointe commence au contact pour empêcher le foret de marche pour les trous précis rapide. Excellent pour le perçage sur des surfaces courbes, nécessite moins d’effort pour forer et est fortement recommandé pour une utilisation avec perceuses portatives.
Caractéristiques :
Mèches de perceuse Milwaukee® Thunderbolt® titane revêtus sont conçus pour la résistance et la longévité extrême. The Thunderbolt® web dispose d’un noyau plus épais qu’un foret standard, qui fournit la résistance à la rupture et protège contre la rupture de charge latérale. Un formulaire spécialement conçu pour flûte parabolique efface les copeaux et les débris rapide pour garder la fraîcheur du bit. Un début de précision, 135 Split pointe commence au contact pour empêcher le foret de marche pour les trous précis rapide. Excellent pour le perçage sur des surfaces courbes, nécessite moins d’effort pour forer et est fortement recommandé pour une utilisation avec perceuses portatives.
Caractéristiques :
- Thunderbolt® Web, fournit la plus grande durabilité et des temps plus rapides de foreur
- Flûte parabolique, efface les puces plus vite
- Point de scission 135° degré, précision ne début aucune marche
- Revêtement titane conserve les bits nets
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 2-7/8 po (7,3 cm)
- Équivalent décimal 0,1406
- Longueur de la lame 2-7/8 po
- Taille 9/64 en
Détails du produit
- Description Foret de torsion
- Type Thunderbolt®
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Matériau Acier rapide
- Finition Titane
- Numéro de référence du fabricant 48 89-2206
- Type de tige Rond
- Revêtement Titane
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
Milwaukee® 48-89-2206 Thunderbolt® 9/64 » 2-7/8 » OAL Titanium Coated Drill Bit
8,3 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires