10,75 $ ch.
Prix: 53,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 48-89-2309 Thunderbolt® Cobalt Drill Bit 3/16 "
Les bits de forage Cobalt de Milwaukee® Thunderbolt® sont conçus pour une durabilité extrême et une longue durée de vie dans les applications spécialisées. The Thunderbolt® web dispose d’un noyau plus épais qu’un foret standard, qui fournit la résistance à la rupture et protège contre la rupture de charge latérale. Un formulaire spécialement conçu pour flûte parabolique efface les copeaux et les débris rapide pour garder la fraîcheur du bit. Un début de précision, 135 Split pointe commence au contact pour empêcher le foret de marche pour les trous précis rapide. Excellent pour le perçage sur des surfaces courbes, nécessite moins d’effort pour forer et est fortement recommandé pour une utilisation avec perceuses portatives.
Caractéristiques :
Les bits de forage Cobalt de Milwaukee® Thunderbolt® sont conçus pour une durabilité extrême et une longue durée de vie dans les applications spécialisées. The Thunderbolt® web dispose d’un noyau plus épais qu’un foret standard, qui fournit la résistance à la rupture et protège contre la rupture de charge latérale. Un formulaire spécialement conçu pour flûte parabolique efface les copeaux et les débris rapide pour garder la fraîcheur du bit. Un début de précision, 135 Split pointe commence au contact pour empêcher le foret de marche pour les trous précis rapide. Excellent pour le perçage sur des surfaces courbes, nécessite moins d’effort pour forer et est fortement recommandé pour une utilisation avec perceuses portatives.
Caractéristiques :
- Thunderbolt® Web, fournit la plus grande durabilité et des temps plus rapides de foreur
- Flûte parabolique, efface les puces plus vite
- Point de scission 135° degré, précision ne début aucune marche
- Bit de spécialité pour la fonte et l’acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 2-5/16 po (5,87 cm)
- Longueur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Équivalent décimal 0,1875
- Longueur de la lame 3-1/2 po
- Taille 3/16 en
Détails du produit
- Description Foret de torsion
- Type Thunderbolt®
- Pour une utilisation avec Acier trempé
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Matériau Cobalt
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant 48 89-2309
- Type de tige Rond
- Revêtement Cobalt
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
Milwaukee® 48-89-2309 Thunderbolt® 3/16" 3-1/2" OAL Cobalt Drill Bit, qté par paquet : 5
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires