Souvent achetés ensemble
Prix : 23,75 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Longueur prolongée, les bits de forage d’avion sont idéaux pour des applications de forage extra-portée et profonde en métal, en bois et en plastique. Un début de précision, 135 Split pointe commence au contact pour empêcher le foret de marche pour les trous précis rapide. Le Secure 3-plat-tige de poignée ne glisse dans le mandrin de la perceuse.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Point de scission 135° degré, précision ne début aucune marche
- Tige de préhension sûre 3-plat, réduit peu glisser dans Chuck
- Longueur prolongée pour les zones difficiles à atteindre
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 3-5/8 po (9,21 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Équivalent décimal 375
- Longueur de la lame 12 po
- Taille 3/8 en
Détails du produit
- Matériaux applicables Métal
- Description Foret de torsion
- Type Longueur de l'avion
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Matériau Acier rapide
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 48 89-2774
- Type de tige 3-Flat
- Revêtement Oxyde noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOE
Date de : Septembre 27, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
Milwaukee® 48-89-2774 3/8" x 12" Air Longueur Black Oxide Drill Bit
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires