2,49 $ ch.
Prix: 29,88 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mèches de perceuse Milwaukee® Thunderbolt® noir oxyde Jobber longueur sont conçus pour la résistance et la longévité extrême. The Thunderbolt® web dispose d’un noyau plus épais qu’un foret standard, qui fournit la résistance à la rupture et protège contre la rupture de charge latérale. Un formulaire spécialement conçu pour flûte parabolique efface les copeaux et les débris rapide pour garder la fraîcheur du bit. Un début de précision, 135 Split pointe commence au contact pour empêcher le foret de marche pour les trous précis rapide. Excellent pour le perçage sur des surfaces courbes, nécessite moins d’effort pour forer et est fortement recommandé pour une utilisation avec perceuses portatives.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Thunderbolt® Web, fournit la plus grande durabilité et des temps plus rapides de foreur
- Flûte parabolique, efface les puces plus vite
- Point de scission 135° degré, précision ne début aucune marche
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 1-5/8 po (4,13 cm)
- Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Équivalent décimal 125
- Diamètre fractionnaire 1/8 po
- Taille 1/8 en
Détails du produit
- Matériaux applicables Bois
- pays Importation
- Type Twist
- Quantité par paquet 12
- Marque Milwaukee
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Matériau HSS
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 48 89-2824
- Type de tige Rond
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-89-2802 29pc Thunderbolt® oxyde noir Drill Bit Set
Article nº : B1403234
Pas encore évalué
119,95 $
Milwaukee® 48-89-2824 1/8 "Thunderbolt® oxyde noir foret - en vrac, qté par paquet : 12
2,49 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires