Souvent achetés ensemble
Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® mobilier de bureau cloison
Bureau de coin incurvé
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec 1 fini de surfaces de travail épais résistant aux rayures sur fond noir armature en acier. Bureau de coin a un fronton courbe qui est idéal pour le confort dans les applications de positionnement de coin. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Bureau comprend panneau de modestie et de patins réglables de nivellement. Acheter avec Pont, retour ou péninsule en option pour créer une station de travail en forme de L & U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Bureau de coin incurvé
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec 1 fini de surfaces de travail épais résistant aux rayures sur fond noir armature en acier. Bureau de coin a un fronton courbe qui est idéal pour le confort dans les applications de positionnement de coin. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Bureau comprend panneau de modestie et de patins réglables de nivellement. Acheter avec Pont, retour ou péninsule en option pour créer une station de travail en forme de L & U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Description Bureau de coin 48"
- Assemblage requis Oui
- Type Bureau
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 248993GY
- Famille top color Gris
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Vidéo du panneau
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Matthieu
Date de : Novembre 14, 2022
-
Reviewer : TROY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent rapport qualité /. Robuste, beaucoup de surface et facile à assembler. Tout ce que je cherchais. Il sera très utile pour mes besoins souhaités. -
Reviewer : unclekurt
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit est exactement comme décrit. L’expéditeur était pauvre pisse, endommagé point, a été négligent en ce qui concerne la manipulation va.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
404,95 $
400,95 $
Interion® 48"W Corner Desk - Gris
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires