Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hauteur fixe réglable-largeur persiennes disposent d’un design unique qui fournit la bonne protection contre la pluie et les intempéries, mais aussi vous donne la souplesse nécessaire pour ajuster la largeur de la lamelle lors de l’installation. La hauteur reste fixe, tandis que la largeur peut être ajustée à la taille de votre ouverture. Le cadre est profonde avec brides 4" 2" et utilise des lames non vidangeable degré 45 J-style. Livré en standard avec un grillage.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Ouverture brute 48 H x 36-48 W po
- Largeur 36 - 48 pouces
- Vitesse maximale 766 - Pénétration de l’eau ft/min
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Zone libre 4,90 - 6,57 pi³
- Taille nominale Asjustable en
- Poids 94 lbs (42,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Vertical
- Type Admission ou échappement
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant GAFL 48-3648
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Louver haute galvanisé hauteur fixe réglable largeur 48"- GAFL 48-3648
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit