Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Interion® mobilier de bureau cloison
Table retour droitier, 48" W x 24 à gauche" D
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini noir. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux afin de créer le poste de travail en forme de L ou utiliser avec bureau et pont pour créer des postes de travail en U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Table retour droitier, 48" W x 24 à gauche" D
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini noir. Ordinateurs de bureau incluent 2-3/16" diamètre câble gestion ouvertures passe-fil. Retour comprend 1 panneau de jambe avec la mise à niveau réglable glisse. Se fixe facilement aux bureaux afin de créer le poste de travail en forme de L ou utiliser avec bureau et pont pour créer des postes de travail en U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Description Gaucher de retour Table 48"
- Type de meubles Bureau
- Type Bureau
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Matériau Stratifié haut avec armature en acier
- Numéro de référence du fabricant 695216CH
- Famille top color Cerise
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
339,95 $
Pièces de rechange
Interion® 48" Table de retour gaucher, Cerise
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange