48" W x 24" D Production Workbench retour - érable Butcher Block Square Edge - Tan
249404TN
Global Industrial 48 x 24 Adj. Height Workbench Return Square Tube Leg - Maple Square Edge Tan
Article nº : WB249404TN
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Beige
- Bleu
Beige
Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capacité de poids élevée pour gérer la plupart des projets et des tâches
✓Le plan de travail à hauteur réglable offre une hauteur de travail confortable pour tout projet ou travail
HEAVY DUTY HAUTEUR RÉGLABLE PRODUCTION BANC
Retour à bord carré dessus en érable
L’établi de travail industriel de haute qualité et durable est livré en standard avec un acier tubulaire robuste de 2 « carré, de calibre 14 pieds réglables en hauteur. Les jambes s’ajustent par incréments de 2 pouces. Matériel de montage inclus pour attacher au dessus du banc. Ces établis sont testés pour capacité de 5000 lb. Plateau en érable séché au four de 1 à 3/4 po d’épaisseur avec protecteur à l’huile minérale et bord carré standard. Comprend des glissières de plancher de nivellement réglables et des plaques de pied de nivellement qui permettent l’ancrage au sol. Finition en poudre. Montage rapide et facile. garantie limitée de 1 an.
Global Brand est repassé sur le bord du banc.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 31-3/4 - 43-3/4 po
- Hauteur nominale 32 - 44 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Hauteur des jambes 30 à 42 pouces
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 249404TN
- Couleur Beige
-
48" W x 24" D Production Workbench retour - érable Butcher Block Square Edge - Tan
-
249404TN
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 48 x 24 Adj. Height Workbench Return Square Tube Leg - Maple Square Edge Tan
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit