Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Fixer les roulettes d’un chariot de base à mobiliser vos étagères de stockage ou de la grille. Châssis soudé robuste calibre 14. capacité de 1200 livres. Émail gris finition. Écartement des trous est de 3 "x 3" 3/8" trous de dia. Roulettes à commander séparément.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Calibre 14 ga
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type d’étagère Rayonnage ouvert
- Nom/numéro du modèle 502589
- Type Base de Dolly
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 502589
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CRAIG
Date de : Juillet 12, 2020
-
Reviewer : Don
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons cette base avec les montants et les étagères pour faire un chariot de prélèvement à plusieurs niveaux. -
Reviewer : Ron
Date de : Novembre 29, 2018
Votre commentaire :
Ce truc est génial ! Je l’utilise avec edsal tubulaires, rayonnages de lowes. J’ai le monter vers le bas et laisser tomber dans l’étagère du bas. J’ai ajouter des roulettes résistantes et voila... il fonctionne comme un charme.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Le client veut les dimensions/emplacements des trous de fixation
Question posée par : Juillet 30, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
« Dimensions de trou de montage sont de 3 » » x 3" » Centre à Centre. Le diamètre de trou de montage est. 40" »"
-
-
Le client veut les dimensions/emplacements des trous de fixation
Question posée par : Juillet 30, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Dimensions de trou de montage sont 3 "x 3" Centre à Centre. Le diamètre de trou de montage est. 40"
-
149,95 $
84,95 $
Global Industrial™ Dolly Base sans roulettes, 48"L x 24"P, Gris
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires