Souvent achetés ensemble
Prix : 2 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BANCS DE TRAVAIL ERGONOMIQUE HYDRAULIQUE
Workbench 48 "x 30" avec dessus en acier
Ces bancs de travail ergonomiques en vedette Hauteur pieds hydrauliques réglables qui offrent un bon travaillent hauteur en secondes. Manivelle manuelle Easy-to-use s’ajuste facilement la hauteur de workbench de 30-3/4" à 42-3/4". Bancs de travail ergonomiques sont fabriquees en acier de calibre robuste 14 qui offre une capacité de 750 lb. Bancs de travail incluent 12" D tablette inférieure qui se double d’un repose-pieds.
Workbench 48 "x 30" avec dessus en acier
Ces bancs de travail ergonomiques en vedette Hauteur pieds hydrauliques réglables qui offrent un bon travaillent hauteur en secondes. Manivelle manuelle Easy-to-use s’ajuste facilement la hauteur de workbench de 30-3/4" à 42-3/4". Bancs de travail ergonomiques sont fabriquees en acier de calibre robuste 14 qui offre une capacité de 750 lb. Bancs de travail incluent 12" D tablette inférieure qui se double d’un repose-pieds.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 31 - 43 pouces
- Hauteur nominale 31 - 43 pouces
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Nombre de tablettes 1
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction Assemblé
- Type Établi léger
- Top Matériel Acier
- Marque Métal de base
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant HB-4829-S
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Bande d’alimentation en aluminium avec 10 prises et 15 'long cordon, argent
Article nº : 500888A
Pas encore évalué
81,95 $
249,95 $
Établi standard parent avec pied de canal C, bord carré en acier, 48 « L x 29 « D, gris
2045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires