Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 66 lbs (30 kg)
- Hauteur nominale 35 in (88,9 cm)
- Capacité de poids 432 lbs (196,36 kg)
- Calibre 18 GA (68,14 l)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 430 en acier inoxydable
- Matériau Acier inoxydable
- Style Ajustable
- Matériel d’étagère 18 en acier galvanisé de calibre
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Marque Aero Manufacturing
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau de base Acier galvanisé
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant IAI-3048
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LULU
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Le BuffaloCustomer
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Table de bonne qualité. A pris un peu plus de temps à livrer que je m’attendais et a exigé un peu de montage. Sinon, satisfait de l’achat. -
Reviewer : Barbecue Jim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé la table pour être utilisé comme table de préparation s pour ma zone de cuisine extérieure. La table est venue avec quelques égratignures mineures et une dent. Il n’y a pas d’instructions de montage, mais avec l’assemblage minimum requis, ce n’était pas un problème. La table fonctionne très bien pour ma destination. -
Reviewer : Shelley
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Table est grande, quelques bosses peu mais rien de majeur en elle.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien de poids peut-être ce handle
Question posée par : Barry, 28 et 2013 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 28, 2013
Le 48 30 X 18 Workbench de calibre en acier inoxydable a une capacité de poids de 300lbs uniformément répartie.
-
Aero Manufacturing Company Tiroir en acier inoxydable, 15 « L x 20 « D
Article nº : 488028
Pas encore évalué
429,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc
Article nº : B468359
Pas encore évalué
909,00 $
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3
Article nº : B2943633
Pas encore évalué
170,85 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 48 x 30 », sous étagère
Article nº : 493598
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
279,95 $
comparer les élémentsAero Manufacturing 430 Table en acier inoxydable, 48 x 30 », sous étagère, calibre 18
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires