Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Article nº : WBB1483737

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 939,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb

Échelles de palette Optima lourds sont parfaits pour le pesage des charges lourdes avec 200 % protection contre les surcharges. Accès rapide se connecte et calibrage d’usine qui permet à l’échelle d’exploiter immédiatement avec un minimum d’installation. Les accessoires optionnels comprennent l'affichage à distance, l'imprimante, le logiciel et le support indicateur (acier standard ou inoxydable). Cette échelle n'est pas certifiée NTEP et n'est pas légale pour le commerce.

Caractéristiques :
  • Échelle de plate-forme de la plus haute qualité pour un usage industriel
  • Acier soudé avec une construction de plaque de roulement
  • Protection contre la surcharge de 200 %
  • Câble blindé en métal lourd de 20' pour indicateur
  • Inclut l’indicateur avec lb./kg sélectionnable, option de batterie rechargeable
  • NTEP 6 chiffres, 1" Affichage
  • Port de communication RS-232 intégré
  • Usine calibrée
  • Garantie de 1 ans sur les pièces


Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 260 lbs (118,18 kg)
  • Afficher la hauteur du chiffre 1 po
  • Longueur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
  • Largeur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
  • Lisibilité 2 lb (.91 kg)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 4' x 4'
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Courant alternatif
  • Indicateur inclus Oui
  • Légal pour le commerce Non
  • Type Balance à palette
  • Matériau Acier
  • Tension 110 à 220 V
  • Description Échelle lourde de palette avec l’indicateur
  • Protection contre les surcharges 200 %
  • interface RS-232
  • Comprend AC Adaper
  • Affichage LED
  • Marque Optima
  • Série 916
  • Numéro de référence du fabricant OP-916-4 X 4-10-NN
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent achat
    Votre commentaire :
    Mettre bien ensemble, ressemble et fonctionne très bien. Le buste acheter en ligne !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 120,00 $ avec ce produit comparable

Balance à palette industrielle™ mondiale avec indicateur LCD, 4' x 4', 10 000 lb x 1 lb

Article nº : 242434

(2)

Expédition en un jour ouvrable

1 819,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb

Article nº : WBB1483737