Prix : 1 649,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Échelle de plate-forme de la plus haute qualité pour un usage industriel
- Acier soudé avec une construction de plaque de roulement
- Protection contre la surcharge de 200 %
- Câble blindé en métal lourd de 20' pour indicateur
- Inclut l’indicateur avec lb./kg sélectionnable, option de batterie rechargeable
- NTEP 6 chiffres, 1" Affichage
- Port de communication RS-232 intégré
- Usine calibrée
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 250 lbs (113,64 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 1 po
- Longueur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Lisibilité 1 lb (.45 kg)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4' x 4'
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Indicateur inclus Oui
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance à palette
- Matériau Acier
- Tension 110 à 220 V
- Description Échelle lourde de palette avec l’indicateur
- Protection contre les surcharges 200 %
- interface RS-232
- Comprend Adaptateur CA / CC
- Affichage LED
- Marque Optima
- Série 916
- Numéro de référence du fabricant OP-916-4 X 4-5-NN
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 an sur les pièces
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Barème des grands. En mesure de peser toutes nos palettes avec facilité.
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Est approuvé ce point NTEP ??
Question posée par : US NCD ODP, 06 mars 2018
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour, non cette échelle n’est pas NTEP approuvé. Pour un modèle NTEP approuvé, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globalindustrial.com/p/packaging/scales/pallet-truck/ntep-heavy-duty-48-x-48-pallet-scale-5000-lb-x-1-lb. Pour toute autre question, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1.888.978.7759. Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits.
-
-
CELA VIENT AVEC UNE GARANTIE FABRICANT ET COMBIEN DE TEMPS, JE NE PEUX ÉGALEMENT GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE.
Question posée par : Jose, 25, 2017 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jose, Optima offre une garantie de 1 an sur les pièces. J’ai inclus un lien pour votre visionnement. https://www.optimascale.com/warranty. Malheureusement, nous n’offrons pas de garanties supplémentaires. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Cela a-t-il une garantie et si donc combien de temps ? que couvre la garantie ?
Question posée par : Amy, 22 et 2016 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Amy, oui, ce modèle offre la garantie limitée d’un an de 1. La garantie couvre tout défaut d’unité sous conditions normales d’utilisation et de service. Si l’appareil cesse de fonctionner dans ces conditions, il peut être fixe ou remplacé. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
57,95 $
Machine d’emballage étirable semi-automatique industrielle™ mondiale pour rouleaux de 20 « W
Article nº : 412409
Pas encore évalué
12 879,00 $
Optima Série 916 Heavy Duty Pallet Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
1649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires