46,95 $ ch.
Prix: 234,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les soupapes de camion de pneus sans tube de 3 29/32 po sont les soupapes droites de type pince pour le montage de trou latéral de 5/8 po sur des jantes démontables et non démontables. Ces soupapes de pneus sans tube sont idéales pour les camions et les autobus avec leur pression maximale de 200 PSI. TR 572 avec une longueur effective de 3 29/32".
Poids &Dimensions
- Longueur effective 3-29/32 po (9,92 cm)
- Poids 0,126 lbs (.06 kg)
- Longueur 4-4/5 po (12,19 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 5
- Marque Milton
- Description Valve de pneu
- Numéro de référence du fabricant 485
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton 485 3 29/32" Tubeless Truck Tire Valve - Boîte de 5, qté par paquet : 5
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit