Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Siècle 486A, Moteur de ventilateur de piédestal, PSC
- 6,1 amplis de
- Montage de joug
- Condensateur: 5MFD-370VAC (Inclus)
- Protection thermique : Automatique
- Température ambiante maximale: 60 C
- Cycle de service: Continous
- Corde et prise avec chaîne de traction
Poids &Dimensions
- Poids 18,5 lbs (8,41 kg)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Cadre 48Y
- RPM nominal 1100
- Facteur de service 1
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Devoir Continous
- Phase 1
- Marque Siècle
- Ampères à pleine charge 3,2 FLA
- Pôles 6
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 486A
- Température ambiante 60 ° C
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Century 486A, Pedestal Fan, 1/4 HP, 1100 RPM, 5,6 Dia, 115V
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit