Prix : 43,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® Step Drill Bits avec JAM-FREE Performance disposent d'une conception à double flûte offrant jusqu'à 2 X0 fois plus rapide trou, jusqu'à 4X plus de vie et jusqu'à 50 % plus de trous par charge de batterie que les concurrents. Idéales pour percer des trous de petit et de grand diamètre en acier et en plastique, ces bits sont optimisés pour les foreuses sans fil à grande vitesse. La pointe de rapid Strike™ permet un démarrage rapide et précis qui génère moins de chaleur, ce qui entraîne une durée de vie plus longue. Le revêtement d'oxyde noir améliore également la durabilité, la qualité du trou et la durée de vie des bits.
Pour plus de commodité et de précision, chaque bit a des marques de référence gravées au laser que vous pouvez voir pendant le forage. La tige Secure-Grip™ à 3 plats assure une connexion solide avec le mandrin de forage. Le #1 Step Drill Bit a 13 tailles de trou en 1/32 par incréments allant de 1/8 à 1/2 po. Performance sans confiture à grande vitesse avec la plupart des exercices sans fil professionnels de 18 volts technologie de batterie lithium-ion.
Pour plus de commodité et de précision, chaque bit a des marques de référence gravées au laser que vous pouvez voir pendant le forage. La tige Secure-Grip™ à 3 plats assure une connexion solide avec le mandrin de forage. Le #1 Step Drill Bit a 13 tailles de trou en 1/32 par incréments allant de 1/8 à 1/2 po. Performance sans confiture à grande vitesse avec la plupart des exercices sans fil professionnels de 18 volts technologie de batterie lithium-ion.
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 1/4 en
- Diamètre du trou 1/8 en - 1/2 en
- Incréments 1/32 en Nm
- Taille -1/8" 1/2"
Détails du produit
- Matériaux applicables Métal
- Description Bit de forage d'étape
- Type Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Nombre d’étapes 13
- Style Bits d'étape à double flûte
- Numéro de référence du fabricant 48 89-9201
- Revêtement Oxyde noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,25 $
Milwaukee® 48-32-4512 SHOCKWAVE™ 12" Magnetic Bit Tip Holder, qté par paquet : 3
Article nº : B1403740
Pas encore évalué
65,25 $
Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)
Article nº : B1403757
Pas encore évalué
16,00 $
Milwaukee® 48-89-9201 Step Bit #1 1/8" - 1/2"
43,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires