Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
H 48" Double face support au sol avec 96 meuble de rangement tiroir de verrouillage
Préconfigurée emboîtement Storage Cabinet supports offrent un assortiment de solutions de stockage pour répondre à chaque besoin. Toutes les unités en acier sont formées à partir d’acier robuste de calibre 14 et ont une couche de poudre lisse fini. Armoire de rangement verrouillage sont livrés complets avec tiroirs, désactivez windows et deux diviseurs par tiroir. Unités est possible mobiles avec l’ajout d’un kit mobile (vendu séparément).
Préconfigurée emboîtement Storage Cabinet supports offrent un assortiment de solutions de stockage pour répondre à chaque besoin. Toutes les unités en acier sont formées à partir d’acier robuste de calibre 14 et ont une couche de poudre lisse fini. Armoire de rangement verrouillage sont livrés complets avec tiroirs, désactivez windows et deux diviseurs par tiroir. Unités est possible mobiles avec l’ajout d’un kit mobile (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Poids 196 lbs (89,09 kg)
- Capacité de poids 600 (272,73 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 96
- Assemblage requis Oui
- Matériau du tiroir Plastique
- Quantité de tiroir (taille du tiroir) 96 (D)
- Famille de couleurs de tiroir Gris
- Type Double
- Marque Quantum Storage Systems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant QIC-248-64GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique QIC-248-64 48 "H Double face support au sol avec 96 meuble de rangement gris tiroir de verrouillage
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires