Prix : 2 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
H 48" simple face pied de sol avec 64 meuble de rangement tiroir de verrouillage
Préconfigurée emboîtement Storage Cabinet supports offrent un assortiment de solutions de stockage pour répondre à chaque besoin. Toutes les unités en acier sont formées à partir d’acier robuste de calibre 14 et ont une couche de poudre lisse fini. Armoire de rangement verrouillage sont livrés complets avec tiroirs, désactivez windows et deux diviseurs par tiroir.
Préconfigurée emboîtement Storage Cabinet supports offrent un assortiment de solutions de stockage pour répondre à chaque besoin. Toutes les unités en acier sont formées à partir d’acier robuste de calibre 14 et ont une couche de poudre lisse fini. Armoire de rangement verrouillage sont livrés complets avec tiroirs, désactivez windows et deux diviseurs par tiroir.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Poids 98 lbs (44,55 kg)
- Capacité de poids 300 (136,36 kg)
- Calibre 14
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 64
- Assemblage requis Oui
- Matériau du tiroir Plastique
- Quantité de tiroir (taille du tiroir) 64 (C)
- Famille de couleurs de tiroir Gris
- Type Unique
- Marque Quantum Storage Systems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant QIC-148-83GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantique QIC-148-83 48 "H seul étage face Stand avec 64 meuble de rangement gris tiroir de verrouillage
2459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires