Souvent achetés ensemble
Prix : 15,75 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 1-7/8" Mag Nutdriver 5/16"
Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ magnétique Nut Drivers sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à la vie x 10. En acier exclusive et thermiquement pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ magnétique Nut Drivers caractéristique un aimant puissant permettant une préhension sûre et inflexible bit engagement. Les bits disposent d’anneaux codés par couleur pour identification rapide et facile de taille et un bord chanfreiné pour permettre la fixation dans les espaces restreints. Largement ciblant les utilisateurs sans fil, le SHOCKWAVE Impact Duty™ ligne d’accessoires est non seulement idéal pour les applications d’impact de lourdes, mais offre une solution complète du système pour tous les utilisateurs de perçage et de fixation des besoins. Quantité par paquet 3.
Caractéristiques :
Milwaukee® SHOCKWAVE Impact Duty™ magnétique Nut Drivers sont conçus pour une durabilité extrême et jusqu'à la vie x 10. En acier exclusive et thermiquement pour contrôler la dureté, le SHOCKWAVE Impact Duty™ magnétique Nut Drivers caractéristique un aimant puissant permettant une préhension sûre et inflexible bit engagement. Les bits disposent d’anneaux codés par couleur pour identification rapide et facile de taille et un bord chanfreiné pour permettre la fixation dans les espaces restreints. Largement ciblant les utilisateurs sans fil, le SHOCKWAVE Impact Duty™ ligne d’accessoires est non seulement idéal pour les applications d’impact de lourdes, mais offre une solution complète du système pour tous les utilisateurs de perçage et de fixation des besoins. Quantité par paquet 3.
Caractéristiques :
- Chaleur et des propriétaires en acier traitent les processus pour une résistance maximale et la durabilité
- Forte tête aimantée pour préhension sûre
- Bande de couleur pour une identification facile de taille
- Chanfreinée pour la fixation dans les espaces restreints
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture 5/16 en
- Taille 5/16 en
- Longueur 1-7/8 po (4,76 cm)
Détails du produit
- Type Tourne-écrou
- Quantité par paquet 3
- Marque Milwaukee
- Description Embout de fixation
- Type de pointe Tourne-écrou
- Numéro de référence du fabricant 49 66-4523
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
Milwaukee® 49-66-4523 Shockwave™ 5/16" 1-7/8" OAL Magnetic Nutdriver (3 Pack)
15,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires