Quantité minimale: 7
Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
5/16 (unique) 9/32 (double) v10 grade 100 oblongue lien unique jambe limite de charge de travail @ ° 90 5700 lbs, double jambe limite de charge de travail @ ° 60 7400 lbs
Poids &Dimensions
- Dimension P 4 331 %"
- Dimension D 0,63 %"
- Dimension L 2 362 %"
- Capacité de poids Jambe simple WLL @ 90° 5700 lbs
- Diamètre du matériau - Taille de la chaîne 5/16 po
Détails du produit
- pays Italie
- Description V10 Oblong Master liens
- Type de construction Connecteurs & liens
- Grade Calibre 100
- Quantité par paquet 1
- Marque Peerless
- Matériau Acier allié
- Numéro de référence du fabricant 8451100
- Couleur Bleu
- Matériau du corps Acier allié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Peerless™ 8451100 5/16"(Single) 9/32" (Double) V10 Oblong
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires