Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les valves pilotes solénoïdes externes pneumatiques de la série 01VA d’Aignep USA offrent une solution de contrôle de haute qualité pour vos cylindres pneumatiques, composants et opérations. Offertes dans toutes les tensions courantes de 12VDC jusqu’à 220VAC, ces soupapes pilotes externes sont offertes dans des ensembles combinés pratiques qui incluent la valve, le solénoïde et le connecteur. Les actions disponibles sont 3/2, 5/2 et 5/3, ces dernières offertes dans les centres fermés, sous pression et ouverts. Les tailles des ports sont offertes en fils 1/8 et 1/4 NPT et BSPP. Les débits sont de 740 NL/min pour les ports de 1/8 », 1200 NL/min pour 1/4. » Toutes les soupapes fonctionnent à partir du vide jusqu’à 145 psi de pression de travail, avec 14,5 psi de pression pilote de base requis pour les soupapes bistables et 29 psi de pression pilote de base nécessaires pour actionner les soupapes monostables. Les joints sont faits de NBR durable et permettent aux vannes de fonctionner entre 14 et 140 degrés F. Le corps est composé d’aluminium anodisé et peint, où la bobine est en acier plaqué nickel chimique.
Poids &Dimensions
- Taille de port 1/4 en
Détails du produit
- Type Position de port 5 2
- Fermeture NBR
- Marque Aignep Etats-Unis
- Plage de pression 14,5 -145 PSI psi
- Thread Type BSPP
- Description Valve de bobine de pilote pneumatique
- Matériau Bobine plaquée en aluminium Body/Chem-Treated Nickel
- Numéro de référence du fabricant 01VA0500030402
- Plage de température 14 - 140 °F
- Max PSI lb/po2 145
Conformité et certifications
- Certifications REACH, RoHS, ISO 9001
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aignep USA 5/2 Simple Solenoid Valve, Ext Pilot Spring Return G 1/4, 24V AC/5VA Coil, LED Connection
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit