Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les valves pneumatiques à levier actionné à la main de la série 01VL d’Aignep USA fournissent une solution de contrôle de haute qualité pour vos cylindres, composants et opérations pneumatiques. Les actions disponibles sont 3/2, 5/2 et 5/3, ces dernières offertes dans les centres fermés, sous pression et ouverts. Les tailles de port sont offertes en fils NPT et BSPP 1/8, 1/4 et 1/2 pouces. Les débits sont de 740 NL/min pour les ports de 1/8 po, de 1200 NL/min pour les ports de 1/4 po et de 5000 NL/min pour les ports de 1/2 po. Toutes les valves fonctionnent jusqu’à 145 psi pression de travail. Les joints NBR durables permettent aux vannes de fonctionner entre 14 et 140 degrés F. Le corps est composé d’aluminium anodisé et peint, où la bobine est en acier plaqué nickel chimique.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,5 po (3,81 cm)
- Taille de port 1/8 en
- Longueur 3 1/2 en
Détails du produit
- Fermeture NBR
- Pour une utilisation avec Air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
- Marque Aignep Etats-Unis
- LB/PO2 lb/po2 145
- Thread Type BSPP
- Description Valve pneumatique à levier à action directe
- Évaluation de la température 176 F
- Numéro de référence du fabricant 01VL07PC02
- Type de vanne 5/3 PC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aignep USA 5/3 Levier de main Actionated Valve Spring Centre de pression centré G1/8 » Ports
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit