Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Économe en énergie
- Condensateur différent / combinaisons de vitesse
- Conçu pour condensateur 370V (non fournie)
- Extended boulons traversants
- Isolation classe B
- Service continu, vol sur
- Supports de bande de ventre, par le biais de boulons ou de trous d’obus
- Trous de montage de Rheem en coquille
- Condensateur permanent Split
- Roulements à billes
- Cadre 48
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Entièrement fermé
- Monophasé
- 60ºC ambiante
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 6 in (15,24 cm)
- Longueur moins d’arbre 5,61 po (14,25 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,8/2/1,7/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FSE6000
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FSE6000, 5-5/8" Masterfit Multihorsepower remplacement moteur 208-230 Volts douille
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit