Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce moteur de ventilateur extérieur dispose d’un design de roulement à billes.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
- Longueur d’axe 6-4/9 po (16,37 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 2
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 3,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant F1076A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle F1076A, 5-5/8" bal en plein air Fan Motor un RPM de 1075 208-230 Volts 3/4 HP
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit