Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce moteur de ventilateur extérieur dispose d’un design portant le manchon.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 6-4/9 po (16,37 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 2,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FS1036S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FS1036S, 5-5/8" manchon extérieur ventilateur moteur 208-230 Volts 1075 tr/min 1/3 HP 3,3 Amp
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit