Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Service continu
- Oiseau sur
- Ombragé de poteau
- Protecteur thermique
- 60 Hz /UL>
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 1-7/8 po (4,76 cm)
- Longueur moins d’arbre 5,61 po (14,25 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Extended boulons traversants
- Nombre de vitesses 2
- Cadre 48
- RPM nominal 1075
- Facteur de service 1,00
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 1,2/0,86 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BDH1036
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle BDH1036, 5-5/8" Stock Motor 460 Volts 1075 RPM 1/3-1/4 HP
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit