4,24 $ ch.
Prix: 21,20 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 21,20 $ /pkg.
- Achetez 5-9 20,15 $ /pkg.
- Acheter 10+ 19,50 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
5-8/11 en acier au carbone Insert pour métal - 329-10
Vis usinée en acier carbone pour la longévité de longue durée. Fournit des discussions/terrain de dimensions standard, permettant l’installation avec des outils standard. Insert de réparation de thread pour le métal, x 5/8-11 7-8/9-687. 0". Le type de threading est Cours. L’alliage est 12L 14.
Vis usinée en acier carbone pour la longévité de longue durée. Fournit des discussions/terrain de dimensions standard, permettant l’installation avec des outils standard. Insert de réparation de thread pour le métal, x 5/8-11 7-8/9-687. 0". Le type de threading est Cours. L’alliage est 12L 14.
Poids &Dimensions
- Longueur installée 687 %"
- Taille 5/8-11
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Insert pour métal
- En alliage 12L 14
- Type de filetage Grossier
- Conception Paroi épaisse
- Quantité par paquet 5
- Marque EZ Lok
- Matériau Acier au carbone
- Style Imperial
- Numéro de référence du fabricant 329-10
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Outil d'installation hexagonal 5/8-11 pour douilles taraudées - EZ-Lok 500-8
Article nº : B435431
Pas encore évalué
23,75 $
Acier au carbone 5/8-11 insérer pour métal - 10 - 329 - Made In USA, qté par paquet : 5
4,24 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires