Prix : 18,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
boule principale de 5/8 pouces nylon tournant sur boule de soutien en acier au carbone pouces 3/32 en une précision formé un logement en acier au carbone. Roulements de Hudson est un fabricant innovateur domestique des transferts de boule. Bride les unités disposent d’un durcissement et zinc Coupe du montage plaqué et un joint en mousse. Options d’hébergement comprennent inox avec option de joint en feutre. Main et soutien ball options incluent en acier inoxydable, nylon, delrin et phénolique. Bride montée transferts peuvent être utilisés dans chaque boule vers le haut ou vers le bas.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-11/16 po (4,29 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Poids 0,11 lbs (.05 kg)
- Dimension C 3/8 en
- Plage de largeur de balle 1 in (2,54 cm)
- Dimension D 5/32 po
- Diamètre de la bille 5/8 en
- Dimension A 1-11/16 po
- Dimension G 9/64 en
- Dimension E 31/32 po
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
- Dimension F 1-1/4 po
- Dimension B 3/4 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau du boîtier Acier au carbone
- Type Boule de transfert de remplacement
- Quantité par paquet 1
- Marque Roulements de Hudson
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant NFSBT-5/8CS
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la température de travail de cette boule de transfert
Question posée par : Floyd, 16, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Floyd, cet appareil a une température nominale de 150 degrés. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Accessoires
Hudson roulements 5/8" Nylon boule carbone acier Low Profile soucoupe volante ballon transfert NFSBT-5/8CS
18,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires