Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Légende de la construction : PE (Polyéthylène), PP (Polypropylène)
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1-1/4 po (3,18 cm)
- Thread 2 TNP (homme) en
- Dimension du tube d’aspiration 39-1/2 po (100,33 cm)
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 44-1/4 po (112,4 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé PVC & polyéthylène
- Assemblage requis Non
- Taux de distribution 5 GAL/MIN
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Siphon
- Marque Action Pump
- Type de produit Siphon
- Matériau PVC
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 7007
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Matériau du corps PVC
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Nancy
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
22,75 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
879,00 $
955,00 $
La pompe pompe à Siphon 5 gal/min 7007 avec marche-arrêt le mousseur
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires