Prix : 4 539,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tables et chaises classiques, simples, intemporelles et sans tracas pour les espaces intérieurs ou extérieurs.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 4 fauteuils avec siège gris et dos
- Cadre en aluminium blanc
- 36" Round Top en blanc designer
- Base en aluminium blanc
- Résistant à l’eau, à l’humidité et aux moisissures
- Résistant à la corrosion
- Impact et résistance à l’abrasion
- Résistant au feu
- Respectueux de l’environnement, non toxique
- Hauteur café
- Fauteuil Globale Dimensions: 22"W x 23"D x 33-4/5"H
- Hauteur de siège de chaise de bras : 18"
- Hauteur du bras: 25,5"
- Poids de chaise de bras : 12 lbs.
- Dimensions de la table: 36"L x 36"W x 29"H
- Poids de table : 52 lb.
Poids &Dimensions
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur de la table 29 in (73,66 cm)
- Longueur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur du siège 29 in (73,66 cm)
- Largeur du tableau 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Longueur du tableau 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de pièces 5
- Famille de couleurs de siège Gris
- Type Dinant l’ensemble
- Quantité par paquet 5
- Forme Rond
- Matériau du siège Polywood
- Collection Ivy
- Description Table extérieure ivy et ensemble de chaises
- Matériau du cadre de chaise Aluminium
- Matériau de table Phénolique
- Famille de couleurs de plateau de table Blanc
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Marque KFI sièges
- Numéro de référence du fabricant OL5601WHGY-4-TP36RD-B2200WH-D354
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI 30" Table ronde de café en plein air - Designer White Phenolic Top - White Aluminum Frame - Ivy Series
Article nº : B2345161
Pas encore évalué
1 389,00 $
545,00 $
1 212,00 $
KFI 5-Piece Outdoor Dining Set, 36 « L x 29 « H Table, Blanc w / Cadre blanc
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires