Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Supprime presque n’importe quel matériau de Surface, la rouille & la Corrosion
- Aiguilles de s’adapter aux Surfaces irrégulières
- Pénètre dans les zones d’accès restreintes
- Régulateur intégré pour le contrôle
Poids &Dimensions
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Poids 3,25 lbs (1,48 kg)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- BPM 5700
- Marque Pneumatique en Floride
- Description 5" poignée pistolet aiguille mesureur
- Type d’outil Marteau pneumatique
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 60 PSI psi
- Numéro de référence du fabricant FP-1060D
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 296,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 18 » Détartreur à aiguille à air de 10 po
Article nº : 133716
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
199,95 $
comparer les élémentsFlorida pneumatique FP-1060 a, 5" poignée pistolet aiguille mesureur
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit