Prix : 10,75 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
5,4 Les contenants Quart Sharps permettent d’éliminer les aiguilles et les seringues en toute sécurité. Le couvercle du rabat d’entrée permet une élimination rapide et facile et permet un volume de conteneur utilisable maximal.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conçu pour une utilisation dans la pièce, monté sur mur ou armoire.
- Résistant aux chocs et aux perforations
- Serrures pour l’élimination finale
- Approuvé par la FDA 510K
- Compatible avec BD Part # 30551 et 305517
Poids &Dimensions
- Hauteur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Poids 1,05 lbs (.48 kg)
- Profondeur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Largeur 12-1/16 po (30,64 cm)
Détails du produit
- Description Conteneur pour objets tranchants
- Capacité 5,4 gal (20,44 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits Oakridge
- Matériau Impact élevé en polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 0354-150B
- Couvercle Volet d’entrée
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé par la FDA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oakridge Products 5,4 Quart Sharps Container w / Couvercle de contrepoids, rouge
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit