Prix : 3 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Position large et centre de gravité bas offrent une stabilité optimale sous contrainte de charge. Armature en acier de forte épaisseur contribue à prévenir la distorsion ou torsion. Valve de relâchement de poignée actionnée 42-5/8" permet un contrôle compteur précis d’un abaissement des vitesses. Pédale pratique conçue pour rapide, sans ascenseurs de charge. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 57-3/4 po (146,69 cm)
- Longueur du châssis 57-3/4 po (146,69 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Longueur du manche 42-1/2
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur maximale 27 in (68,58 cm)
- Faible hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 233 lbs (105,91 kg)
Détails du produit
- Description Cric hydraulique châssis Long
- Capacité 5 tonnes
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Numéro de référence du fabricant 22050C
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Jack - 5C de Service oméga 22050 tonne châssis Long
3309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires