Prix : 3 335,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nomad low cost, haute qualité TRANS-FLO GOLD air actionné pompes à double diaphragme. Les remplacements directs des pompes Trans-FLO GOLD de Wilden AODD Pump Models comparables sont dotés d'une conception simple et éprouvée dans le temps. Simple à entretenir avec des pièces facilement disponibles. Temps d'assemblage et de livraison rapide. Le système de distribution d'air TRANS-FLO GOLD est une conception non stalling pour des performances constantes. Les escarpins Nomad AODD sont également dotés de joints Tracker : les joints d'arbre nomade o-ring sont dotés d'un design exclusif créé par le plus éminent spécialiste mondial des matériaux d'étanchéité. Faible coût, résistant à l'eau et facile à installer, le Tracker Seal permet un changement brusque de fiabilité sur/hors qualité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Matériau humide : Aluminium
- Chambres à air: Aluminium
- Bloc central : Aluminium
- Valve d'air: Brass
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Largeur 16,94 po (43,03 cm)
- Solides de diamètre maximal 1/4 po (.64 cm)
- Longueur 14,5 po (36,83 cm)
- Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)
- Tête d’aspiration/tirage 277 pi (84,43 m)
- Hauteur 27-5/16 po (69,37 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Type de commutateur Diaphragmes
- Gallons par heure 9780 gal/hr (37 021,33 l)
- Matériau du boîtier Aluminium
- Type Double pompe à membrane pneumatique
- Gallons par minute 163 gal/min (617,02 l)
- Marque nomade
- Température maximale du fluide 180 ° F
- Série Trans-Flo Gold
- Matériau Aluminium
- Matériau de base En aluminium
- Manutention des solides Oui
- Numéro de référence du fabricant 50-2696
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NOMAD 50-2696 2" TRANS-FLO GOLD AODD Pump, Aluminium avec Buna-N Diaphragms et FNPT Ports
3335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit