Prix : 2 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Opération aérienne sans effort considérablement réduire la fatigue de l’opérateur et accélérer l’efficacité du travail de garage. Un compact mais puissant Turbo moteur pneumatique est équipé pour soulever la charge à la hauteur désirée efficacement, sans effort et en toute sécurité. Raccord rapide polyvalent conception permet un retrait facile du tuyau d’air du moteur à air permettant un rangement compact ou commande à distance. Fonctionnalités de chrome plaqués béliers. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur maximale 19 in (48,26 cm)
- Faible hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 139 lbs (63,18 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Description Air hydraulique actionné par cric-bouteille
- Numéro de référence du fabricant 18502
- Capacité 50 tonnes
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DEL
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
71,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
71,95 $
Oméga 50 tonnes Air actionné cric-bouteille - 18502
2849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires