Prix : 10 275,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le réservoir de carburant diesel FuelCube de 500 gallons de Western Global avec kit de pompe 12V et jauge de carburant est un réservoir de carburant en acier stationnaire compact et économique conçu pour l’alimentation en carburant diesel sur site et le ravitaillement de la flotte. Le FuelCube est doté de doubles murs, d’une armoire d’équipement intégrale et verrouilleable pour la sécurité et de poches de chariot élévateur à 4 sens pour une mobilité facile lorsqu’elle est vide. Le kit comprend un réservoir de carburant, un bloc d’alimentation et de retour, un bloc d’alimentation de pompe, un kit de pompe de 12 volts et une jauge de carburant. Entièrement assemblé. 110 % contenus. Remplissage sécuritaire (95 %): 502 gallons américains. Remplissage à ras bord: 528 gallons américains.
Caractéristiques & avantages :
Réservoir de carburant en acier stationnaire pour l’approvisionnement en carburant diesel sur place et le ravitaillement de la flotte Le double mur FuelCube élimine le besoin de bassins de déversement Base de dérapage robuste et poches fourche à 4 Armoire d’équipement verrouilleable Réservoir de carburant listé UL 142 Supports d’angle pour empiler facilement tout en étant vides
Comprend: réservoir, kit de pompe, jauge de carburant, 2 dans le port de trempage, goujon de mise à la terre, 2 dans l’évent d’urgence, 3 dans le bouchon de remplissage, 1/4 dans l’évent GITS, cosse de levage du réservoir intérieur, 1-1/2 dans l’union carrée NPT, (2) 1-1/2 dans les ports NPT avec fiche galvanisée à tête SQ, (2) volets de fenêtre en caoutchouc, supports d’empilage, (3) 2 dans les ports NPT avec fiche galvanisée à tête SQ,
Avant de passer votre commande, veuillez vérifier auprès des agences locales pour vous assurer qu’elles respectent les réglementations locales
Caractéristiques & avantages :
Comprend: réservoir, kit de pompe, jauge de carburant, 2 dans le port de trempage, goujon de mise à la terre, 2 dans l’évent d’urgence, 3 dans le bouchon de remplissage, 1/4 dans l’évent GITS, cosse de levage du réservoir intérieur, 1-1/2 dans l’union carrée NPT, (2) 1-1/2 dans les ports NPT avec fiche galvanisée à tête SQ, (2) volets de fenêtre en caoutchouc, supports d’empilage, (3) 2 dans les ports NPT avec fiche galvanisée à tête SQ,
Avant de passer votre commande, veuillez vérifier auprès des agences locales pour vous assurer qu’elles respectent les réglementations locales
Poids &Dimensions
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 1543 lbs (701,36 kg)
- Diamètre du bec de décharge 3/4 en
- Longueur du tuyau 12 pi (3,66 m)
- Longueur 86 in (218,44 cm)
- Diamètre du tuyau 3/4 en
- Poids rempli 5922 lbs (2 691,82 kg)
Détails du produit
- Type de carburant Diesel
- Nombre de déconnexions rapides 1
- Méthode de distribution Pompe automatique de 12 Volts
- Description Fuelcube (Fuelcube)
- Taux de distribution 15 GAL/MIN
- Buse Automatique
- Capacité 528
- Type Cube avec kit de pompe et jauge de carburant
- Nombre de ports 7
- Marque Monde occidental
- Matériau Acier à double paroi
- Numéro de référence du fabricant FCPWN0500-01215GP-SNN
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL142, CAN/ULC-S601, NFPA 30A
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de pompe western global de 115 volts 12 gallons par minute avec raccords
Article nº : B2732629
Pas encore évalué
1 999,00 $
Kit de pompe western global de 12 volts 15 gallons par minute avec raccords
Article nº : B2732628
Pas encore évalué
1 835,00 $
Réservoir de carburant diesel Western Global 500 Gallon FuelCube, kit de pompe 12V et jauge de carburant
10275,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires