Prix : 4 955,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le kit comprend le puissant outil d’excavation d’air AirSpade 5000 Arbor avec la buse supersonique AirSpade® pour des performances d’excavation® supérieures. Idéal pour les travaux arboricole sensible y compris broyage vertical, enracinement nu, fraises radiales et aération du sol. Poignée de style en ligne conçue pour les applications où il est préférable de saisir l’outil en position verticale.
AirSpade 5000 Arbor exploite la puissance de l’air comprimé en incorporant la buse supersonique exclusive AirSpade®® haute performance. Fabriquée en acier inoxydable extra-trempé, la buse génère un jet d’air semblable à un laser qui se déplace à deux fois la vitesse du son pour un creusement plus rapide et plus efficace.
La poignée robuste et légère en aluminium est dotée d’une ouverture de poignée pleine grandeur pour accueillir les gants. La poignée en plastique confortable offre une protection thermique et un certain degré d’isolation électrique. La gâchette de l’homme mort assure un fonctionnement sûr et la protection de la gâchette empêche l’activation accidentelle. Le manomètre intégré assure des performances d’excavation optimales. Entrée d’air comprimé 3/4 » NPT équipée d’un coupleur universel de type pivotant 3/4''.
Comprend un canon en fibre de verre vissé, léger et isolé. Réglable, le bouclier anti-poussière en caoutchouc dévie le sol et les débris. L’ensemble comprend également un adaptateur incliné à 45 degrés, un tuyau d’air léger de 1 po x 10 pi et un étui de rangement robuste et verrouillable. Amovible, poignée auxiliaire incluse.
Caractéristiques :
AirSpade 5000 Arbor exploite la puissance de l’air comprimé en incorporant la buse supersonique exclusive AirSpade®® haute performance. Fabriquée en acier inoxydable extra-trempé, la buse génère un jet d’air semblable à un laser qui se déplace à deux fois la vitesse du son pour un creusement plus rapide et plus efficace.
La poignée robuste et légère en aluminium est dotée d’une ouverture de poignée pleine grandeur pour accueillir les gants. La poignée en plastique confortable offre une protection thermique et un certain degré d’isolation électrique. La gâchette de l’homme mort assure un fonctionnement sûr et la protection de la gâchette empêche l’activation accidentelle. Le manomètre intégré assure des performances d’excavation optimales. Entrée d’air comprimé 3/4 » NPT équipée d’un coupleur universel de type pivotant 3/4''.
Comprend un canon en fibre de verre vissé, léger et isolé. Réglable, le bouclier anti-poussière en caoutchouc dévie le sol et les débris. L’ensemble comprend également un adaptateur incliné à 45 degrés, un tuyau d’air léger de 1 po x 10 pi et un étui de rangement robuste et verrouillable. Amovible, poignée auxiliaire incluse.
Caractéristiques :
- Poignée AS 5000 avec entrée NPT 3/4''
- Coupleur universel de type pivotant
- Baril isolé en fibre de verre de 4 pi
- Réglable, bouclier anti-saleté en caoutchouc
- Buse supersonique en acier inoxydable 105 cfm
- Poignée auxiliaire amovible
- Adaptateur coudé à 45 degrés
- Tuyau d’air léger 1'' ID x 10' avec coupleurs universels
- Boîtier de rangement verrouillable robuste
- (1) AS 5000 Poignée avec coupleur universel pivotant
- (1) Canon isolé en fibre de verre de 4 pieds avec pare-poussière en caoutchouc réglable
- (1) Buse supersonique en acier inoxydable 105 cfm
- (1) Poignée auxiliaire amovible
- (1) Adaptateur coudé à 45 degrés
- (1) tuyau d’air léger de 1 po de diamètre intérieur x 10 pi avec coupleurs universels
- (1) Étui de rangement robuste et verrouillable
- (1) Manuel d’exploitation
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 57-5/16 po (145,57 cm)
- Hauteur 7-11/16 po (19,53 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Pression de la conduite d’air entrante 100 psig
- Consommation d’air 225 CFM
- Description Série de kits d’arbre AirSpade 5000 avec baril de 4 pieds
- Type de handle Détachable
- Type Kit de la série Arbor
- Pour une utilisation avec AirSpade 5000 Poignée de remplacement
- Quantité par paquet 1
- Marque AirSpade
- Niveau sonore 108
- Matériau Fibre de verre, acier inoxydable, caoutchouc, plastique
- Numéro de référence du fabricant ASA50225KT
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit AirSpade® 5000 Arbor Series avec baril de 4 pieds, 225 CFM
4955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit