Prix : 3 385,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Découvrez en toute sécurité des racines d’arbres sensibles et d’autres objets souterrains avec la série AirSpade 5000 Arbor, la dernière innovation de la gamme de produits AirSpade®®. Doté d’une poignée de style en ligne, AirSpade 5000 Arbor est conçu pour les applications d’excavation d’air où il est préférable de® saisir l’outil en position verticale.
AirSpade 5000 Arbor exploite la puissance de l’air comprimé en incorporant la buse supersonique exclusive AirSpade®® haute performance. Fabriquée en acier inoxydable extra-trempé, la buse génère un jet d’air semblable à un laser qui se déplace à deux fois la vitesse du son pour un creusement plus rapide et plus efficace.
La poignée robuste et légère en aluminium est dotée d’une ouverture de poignée pleine grandeur pour accueillir les gants. La poignée en plastique confortable offre une protection thermique et un certain degré d’isolation électrique. La gâchette de l’homme mort assure un fonctionnement sûr et la protection de la gâchette empêche l’activation accidentelle. Le manomètre intégré assure des performances de creusement optimales.
Comprend un canon en fibre de verre vissé et léger. Le pare-poussière réglable dévie le sol et les débris. Comprend un type pivotant, un coupleur universel 3/4''.
Caractéristiques :
AirSpade 5000 Arbor exploite la puissance de l’air comprimé en incorporant la buse supersonique exclusive AirSpade®® haute performance. Fabriquée en acier inoxydable extra-trempé, la buse génère un jet d’air semblable à un laser qui se déplace à deux fois la vitesse du son pour un creusement plus rapide et plus efficace.
La poignée robuste et légère en aluminium est dotée d’une ouverture de poignée pleine grandeur pour accueillir les gants. La poignée en plastique confortable offre une protection thermique et un certain degré d’isolation électrique. La gâchette de l’homme mort assure un fonctionnement sûr et la protection de la gâchette empêche l’activation accidentelle. Le manomètre intégré assure des performances de creusement optimales.
Comprend un canon en fibre de verre vissé et léger. Le pare-poussière réglable dévie le sol et les débris. Comprend un type pivotant, un coupleur universel 3/4''.
Caractéristiques :
- Poignée AS 5000 avec entrée NPT 3/4''
- Type pivotant 3/4'', coupleur universel
- Baril isolé en fibre de verre de 4 pi
- Réglable, bouclier anti-saleté en caoutchouc
- Buse supersonique en acier inoxydable 25 cfm
- Poignée auxiliaire amovible
- (1) AS 5000 Poignée avec type pivotant 3/4'', coupleur universel
- (1) Canon isolé en fibre de verre de 4 pieds avec pare-poussière en caoutchouc réglable
- (1) Buse supersonique en acier inoxydable 25 cfm
- (1) Poignée auxiliaire amovible
- (1) Manuel d’exploitation
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 63-1/2 po (161,29 cm)
- Hauteur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Pression de la conduite d’air entrante 100 psig
- Consommation d’air 225 CFM
- Description AirSpade 5000 Arbor Series w / 4 Ft Barrel
- Type de handle Détachable
- Type Baril de la série Arbor
- Pour une utilisation avec AirSpade 5000 Poignée de remplacement
- Quantité par paquet 1
- Marque AirSpade
- Niveau sonore 108
- Matériau Fibre de verre, acier inoxydable, caoutchouc, plastique
- Numéro de référence du fabricant ASA54225
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AirSpade 5000® Arbor Series avec baril de 4 pieds, 225 CFM
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit