Prix : 6 109,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le kit comprend le puissant outil d’excavation d’air AirSpade 5000 Utility avec buse supersonique AirSpade® pour des performances d’excavation® supérieures. Idéal pour découvrir en toute sécurité des lignes souterraines d’électricité, de gaz, d’eau ou de télécommunication. Poignée de style en ligne conçue pour les applications où il est préférable de saisir l’outil en position verticale.
AirSpade 5000 Utility exploite la puissance de l’air comprimé en incorporant la buse supersonique exclusive AirSpade®® haute performance. Fabriquée à partir de bronze non étincelant, la buse génère un jet d’air semblable à un laser qui se déplace à deux fois la vitesse du son pour creuser plus rapidement et plus efficacement.
La poignée robuste et légère en aluminium est dotée d’une ouverture pleine grandeur pour accueillir les gants de juge de ligne. La poignée en plastique confortable offre une protection thermique et un certain degré d’isolation électrique. La gâchette de l’homme mort assure un fonctionnement sûr et la protection de la gâchette empêche l’activation accidentelle. Le manomètre intégré assure des performances d’excavation optimales. Entrée d’air comprimé NPT 3/4'' équipée d’un coupleur universel pivotant de type 3/4''.
Le barillet en fibre de verre à visser et isolé électriquement d’une puissance nominale de 300 kV protège les opérateurs des lignes électriques à haute tension enterrées. Les manchons et les connecteurs de canon en laiton minimisent le potentiel d’étincelles. Réglable, le bouclier anti-poussière en caoutchouc dévie le sol et les débris. Le kit comprend également une extension en fibre de verre isolée de 3 pieds de 225 kV avec coupleur en laiton, un adaptateur incliné en laiton sans étincelles de 45 degrés, un tuyau d’air léger de 1 '' x 10' et un étui de rangement verrouillable robuste. Amovible, poignée auxiliaire incluse.
Caractéristiques :
AirSpade 5000 Utility exploite la puissance de l’air comprimé en incorporant la buse supersonique exclusive AirSpade®® haute performance. Fabriquée à partir de bronze non étincelant, la buse génère un jet d’air semblable à un laser qui se déplace à deux fois la vitesse du son pour creuser plus rapidement et plus efficacement.
La poignée robuste et légère en aluminium est dotée d’une ouverture pleine grandeur pour accueillir les gants de juge de ligne. La poignée en plastique confortable offre une protection thermique et un certain degré d’isolation électrique. La gâchette de l’homme mort assure un fonctionnement sûr et la protection de la gâchette empêche l’activation accidentelle. Le manomètre intégré assure des performances d’excavation optimales. Entrée d’air comprimé NPT 3/4'' équipée d’un coupleur universel pivotant de type 3/4''.
Le barillet en fibre de verre à visser et isolé électriquement d’une puissance nominale de 300 kV protège les opérateurs des lignes électriques à haute tension enterrées. Les manchons et les connecteurs de canon en laiton minimisent le potentiel d’étincelles. Réglable, le bouclier anti-poussière en caoutchouc dévie le sol et les débris. Le kit comprend également une extension en fibre de verre isolée de 3 pieds de 225 kV avec coupleur en laiton, un adaptateur incliné en laiton sans étincelles de 45 degrés, un tuyau d’air léger de 1 '' x 10' et un étui de rangement verrouillable robuste. Amovible, poignée auxiliaire incluse.
Caractéristiques :
- Extension en fibre de verre isolée de 3 pi de 225 kV avec coupleur en laiton
- Canon en fibre de verre de 4 pi isolé de 300 kV avec pare-poussière en caoutchouc réglable
- Poignée AS 5000 avec coupleur universel pivotant
- 105 cfm sans étincelle, buse supersonique en bronze
- Poignée auxiliaire amovible
- Adaptateur incliné en laiton non étincelant à 45 degrés
- Tuyau d’air léger 1'' ID x 10' avec coupleurs universels
- Boîtier de rangement verrouillable robuste
- (1) AS 5000 Poignée avec coupleur universel pivotant
- (1) Canon en fibre de verre de 300 kV, isolé de 4 pieds avec pare-poussière
- (1) Extension en fibre de verre de 225 kV, isolée de 3 pieds avec coupleur en laiton
- (1) 105 cfm sans étincelle, buse supersonique en bronze
- (1) Poignée auxiliaire amovible
- (1) Adaptateur incliné en laiton non étincelant à 45 degrés
- (1) 1'' ID x 10' Tuyau d’air léger avec coupleurs universels
- (1) Étui de rangement robuste et verrouillable
- (1) Manuel d’exploitation
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 57-5/16 po (145,57 cm)
- Hauteur 7-11/16 po (19,53 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Pression de la conduite d’air entrante 100 psig
- Consommation d’air 150 CFM
- Description AirSpade 5000 Utility Kit Series w / 4 Ft Barrel
- Type de handle Détachable
- Type Kit de la série d’utilitaires
- Pour une utilisation avec AirSpade 5000 Poignée de remplacement
- Quantité par paquet 1
- Marque AirSpade
- Niveau sonore 108
- Matériau Fibre de verre, laiton, caoutchouc, plastique
- Numéro de référence du fabricant ASU50150KT
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit AirSpade® 5000 Utility Series avec canon de 4 pieds, 150 CFM
6109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit