Prix : 3 549,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Découvrez en toute sécurité les services publics souterrains avec la série AirSpade 5000 Utility - la dernière innovation de la gamme de produits AirSpade®®. Doté d’une poignée en ligne, l’AirSpade® 5000 Utility est conçu pour les applications d’excavation d’air où il est préférable de saisir l’outil en position verticale.
AirSpade 5000 Utility exploite la puissance de l’air comprimé en incorporant la buse supersonique exclusive AirSpade®® haute performance. Fabriquée à partir de bronze non étincelant, la buse génère un jet d’air semblable à un laser qui se déplace à deux fois la vitesse du son pour creuser plus rapidement et plus efficacement.
La poignée robuste et légère en aluminium est dotée d’une ouverture pleine grandeur pour accueillir les gants de juge de ligne. La poignée en plastique confortable offre une protection thermique et un certain degré d’isolation électrique. La gâchette de l’homme mort assure un fonctionnement sûr et la protection de la gâchette empêche l’activation accidentelle. Le manomètre intégré assure des performances d’excavation optimales. Entrée d’air comprimé 3/4'' NPT équipée d’un coupleur universel de type pivotant 3/4''.
Le barillet en fibre de verre à visser et isolé électriquement d’une puissance nominale de 300 kV protège les opérateurs des lignes électriques à haute tension enterrées. Les manchons et les connecteurs de canon en laiton minimisent le potentiel d’étincelles. Réglable, le bouclier anti-poussière en caoutchouc dévie le sol et les débris. Amovible, poignée auxiliaire incluse.
Caractéristiques :
AirSpade 5000 Utility exploite la puissance de l’air comprimé en incorporant la buse supersonique exclusive AirSpade®® haute performance. Fabriquée à partir de bronze non étincelant, la buse génère un jet d’air semblable à un laser qui se déplace à deux fois la vitesse du son pour creuser plus rapidement et plus efficacement.
La poignée robuste et légère en aluminium est dotée d’une ouverture pleine grandeur pour accueillir les gants de juge de ligne. La poignée en plastique confortable offre une protection thermique et un certain degré d’isolation électrique. La gâchette de l’homme mort assure un fonctionnement sûr et la protection de la gâchette empêche l’activation accidentelle. Le manomètre intégré assure des performances d’excavation optimales. Entrée d’air comprimé 3/4'' NPT équipée d’un coupleur universel de type pivotant 3/4''.
Le barillet en fibre de verre à visser et isolé électriquement d’une puissance nominale de 300 kV protège les opérateurs des lignes électriques à haute tension enterrées. Les manchons et les connecteurs de canon en laiton minimisent le potentiel d’étincelles. Réglable, le bouclier anti-poussière en caoutchouc dévie le sol et les débris. Amovible, poignée auxiliaire incluse.
Caractéristiques :
- Poignée AS 5000 avec entrée NPT 3/4''
- Coupleur universel de type pivotant
- Fût en fibre de verre isolé de 4 pi de 300 kV
- Réglable, bouclier anti-saleté en caoutchouc
- Buse supersonique en bronze anti-étincelles
- Poignée auxiliaire amovible
- (1) AS 5000 Poignée avec coupleur universel pivotant
- (1) Canon en fibre de verre de 300 kV, isolé de 4 pieds avec pare-poussière
- (1) 105 cfm sans étincelle, buse supersonique en bronze
- (1) Poignée auxiliaire amovible
- (1) Manuel d’exploitation
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 63-1/2 po (161,29 cm)
- Hauteur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Pression de la conduite d’air entrante 100 psig
- Consommation d’air 225 CFM
- Description Série utilitaire AirSpade 5000 avec baril de 4 pieds
- Type de handle Détachable
- Type Baril de la série Arbor
- Pour une utilisation avec AirSpade 5000 Poignée de remplacement
- Quantité par paquet 1
- Marque AirSpade
- Niveau sonore 108
- Matériau Fibre de verre, laiton, caoutchouc, plastique
- Numéro de référence du fabricant ASU54150
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AirSpade 5000 Utility Series avec canon de® 4 pieds, 150 CFM
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit