Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Conception de tension rectangulaire
- Support magnétique pour un montage facile
- Construction en PVC blanc avec dos magnétique
- Fournit une approche allégée pour le nettoyage des fournitures de laboratoire et de fabrication.
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Aimant universel
- Description Boîte à gants verticale et porte-clés Kimwipe
- Assemblage requis Non
- Capacité Triple
- Type Titulaire de la boîte à gants
- Quantité par paquet 1
- Marque TrippNT
- Matériau 1/4" PVC
- Numéro de référence du fabricant 50481
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Garantie à vie totale de remplacement de 100 %
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
TrippNT™ Distributeur de vêtements moyens acryliques pour couvertures de filet à cheveux/barbe, 15"W x 18"H x 6"D
Article nº : B569967
Pas encore évalué
359,95 $
TrippNT™ blanc PVC Top Loader Workstation, 13" W x 8 « D x 12" H
Article nº : B815805
Pas encore évalué
279,95 $
TrippNT™ verticale boîte à gants et porte-Kimwipe avec aimant Mont, W 6" x 4 « D x 31 » H, blanc
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires