Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® Stanley STHT51511 en fibre de verre Rip marteau de charpentier, 16 oz.
Le STHT51511 de Stanley Marteau 16Oz rip en fibre de verre dispose d’un noyau de fibre de verre qui ajoute de la solidité et la durabilité dans la poignée. Cette fibre de verre a également réduit les vibrations et fournit la « sensation de bois ». Il a un tempérament de jante exclusif qui réduit l’incidence de l’écailler ou écaillage, avec une tête en acier forgée de haute teneur en carbone pour la longévité et la durabilité. Une poignée ergonomique confort dispose d’une fin de surface et évasée nervurée pour fournir une prise ferme et réduire le glissement. L’arbre de couleur jaune offre une visibilité du produit facile. Conçu comme un marteau de clouage, cet outil a offre une griffe de rip, avec un visage lisse et d’un manche en fibre de verre. Soutenu par Stanley garantie à vie limitée.
Le STHT51511 de Stanley Marteau 16Oz rip en fibre de verre dispose d’un noyau de fibre de verre qui ajoute de la solidité et la durabilité dans la poignée. Cette fibre de verre a également réduit les vibrations et fournit la « sensation de bois ». Il a un tempérament de jante exclusif qui réduit l’incidence de l’écailler ou écaillage, avec une tête en acier forgée de haute teneur en carbone pour la longévité et la durabilité. Une poignée ergonomique confort dispose d’une fin de surface et évasée nervurée pour fournir une prise ferme et réduire le glissement. L’arbre de couleur jaune offre une visibilité du produit facile. Conçu comme un marteau de clouage, cet outil a offre une griffe de rip, avec un visage lisse et d’un manche en fibre de verre. Soutenu par Stanley garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Longueur de la tête 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids de la tête 16 oz lb
- Longueur 12-7/8 po (32,7 cm)
Détails du produit
- Type Clouage
- Marque Stanley
- Numéro de référence du fabricant STHT51511
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
46,95 $
Wilton 20412 B.A.S.H.® 4lb. Tête 12" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501202
89,95 $
Wilton 21030 B.A.S.H.® 10lb. Tête 30" Unbreakable Steel Core Handle Sledge Hammer
Article nº : 501207
Pas encore évalué
206,95 $
Marteau à panne fendue Stanley STHT51511, 16 oz, fibre de verre
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires